DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82310825
品番
DBK-42619YG
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅124 高230 出182
質量(kg)
0.5
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.6
容量(VA)
5
光色
キャンドル色
定格光束(Lm)
485
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93