DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.5
寸法(mm)
径Φ40 長118 埋込深67
注文コード
82311175
品番
DSL-5751ATG
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ40 長118 埋込深67
質量(kg)
0.5
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
光色
温白色
取付
天井埋込・壁埋込兼用
電圧(V)
AC100
ランプ
付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
430
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ