DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付・仕様
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.7
注文コード
82311315
品番
DBK-42621YG
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅250 高245 出294
質量(kg)
0.7
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.2
電圧(V)
AC100
容量(VA)
5
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
415
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ