LZA-93683W ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット DAIKO(大光電機) 82311367

ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・従来光源など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
昼白色
従来光源
FHP32W×3灯相当
注文コード
82311367
品番
LZA-93683W
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
消費電力(W)
35.2
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.8
光色
昼白色
定格光束(lm)
6050
寸法(mm)
径□413 高40
電圧(V)
AC100-242
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
FHP32W×3灯相当
演色性(Ra)
85
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする