ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット

ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径□413 高40
電圧(V)
AC100-242
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
演色性(Ra)
85
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全12種類を絞り込む
色温度(K)
光色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82311367LZA-93683W35.25000171.8昼白色6050
¥71,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312101LZA-93683A35.23500156.8温白色5520
¥71,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314000LZA-93684N524000151.9白色7900
¥77,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314788LZA-93685N77.54000143.2白色11100
¥83,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314876LZA-93683N35.24000156.8白色5520
¥71,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316660LZA-93683Y35.23000150.2電球色5290
¥71,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317685LZA-93685A77.53500143.2温白色11100
¥83,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321840LZA-93684Y523000145.5電球色7570
¥77,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322235LZA-93684W525000166.5昼白色8660
¥77,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322917LZA-93685Y77.53000137.4電球色10650
¥83,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323057LZA-93684A523500151.9温白色7900
¥77,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323328LZA-93685W77.55000156.9昼白色12160
¥83,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする