DAIKO(大光電機)
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・エネルギー消費効率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.3
注文コード
82311541
品番
LZS-9108FWM8
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ70長120吊高145
質量(kg)
0.8
電圧(V)
AC100専用
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.3
容量(VA)
29
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1830
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
96~93