曜日別特売

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ70長120吊高145
質量(kg)
0.8
電圧(V)
AC100専用
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
29
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
96~93
内容量
1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308025LZS-9108FWB863.41650
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309705LZS-9108FBB863.41650
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311541LZS-9108FWM870.31830
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320817LZS-9108FBM870.31830
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322628LZS-9108FWW872.31880
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82326155LZS-9108FBW872.31880
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする