LZS-9102AWM8E スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機) 82311690

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
色温度(K)
3500
注文コード
82311690
品番
LZS-9102AWM8E
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.4
光色
温白色
定格光束(Lm)
2090
寸法(mm)
径Φ70 長120 吊高134
電圧(V)
AC100専用
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする