LZS-9107FWM8 スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光 DAIKO(大光電機) 82312058

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
17.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
78
注文コード
82312058
品番
LZS-9107FWM8
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
78
定格光束(Lm)
1350
寸法(mm)
径Φ70長120吊高145
質量(kg)
0.8
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
17.3
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
19
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当
演色性(Ra)
96~93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする