スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ70長120吊高145
質量(kg)
0.8
電圧(V)
AC100専用
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
19
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当
演色性(Ra)
96~93
内容量
1台
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82312058LZS-9107FWM8781350
¥38,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314578LZS-9107FBM8781350
¥38,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315996LZS-9107FBW880.31390
¥38,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316215LZS-9107FWB870.51220
¥38,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316301LZS-9107FBB870.51220
¥38,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319085LZS-9107FWW880.31390
¥38,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする