曜日別特売
LZS-9099NBW8E スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 82312137

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
13.2
光色
白色
注文コード
82312137
品番
LZS-9099NBW8E
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.8
光色
白色
定格光束(Lm)
1410
寸法(mm)
径Φ70 長120 吊高134
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
13.2
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする