DAIKO(大光電機)
ベースダウンライト(ランプタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・調光の可否・色温度
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
調光(逆位相調光)
色温度(K)
2700
注文コード
82312557
品番
DDL-6315YWG
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
98
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ184 埋込穴Φ150 埋込深64
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
5
容量(VA)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
490
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93