DBK-42570YG 和風ブラケット DAIKO(大光電機) 82312609

和風ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・取付など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.3
取付
カバー化粧ナット式
注文コード
82312609
品番
DBK-42570YG
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
寸法(mm)
幅90 高350 出120幅90 高350 出120
質量(kg)
0.3
取付
カバー化粧ナット式
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
電圧(V)
AC100
ランプ
付
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
330
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする