DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付・仕様
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.4
注文コード
82312758
品番
DBK-42695Y
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
径□115 埋込穴□105 埋込深44 出10
質量(kg)
0.4
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
21
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1
容量(VA)
3
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
21
調光の可否
非調光
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ