DAIKO(大光電機)
スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
白色
注文コード
82312776
品番
LZS-9091NBF8
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.1
光色
白色
定格光束(lm)
850
演色性(Ra)
93
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
16
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)