DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82312986
品番
DBK-41504YE
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅150 高255 出221
質量(kg)
0.8
取付
カバー化粧ナット式
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
33
容量(VA)
12
光色
電球色
定格光束(Lm)
195
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93