DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付・仕様
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.8
取付
カバー引掛式
注文コード
82313266
品番
DBK-41281YG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅142 高304 出163
質量(kg)
0.8
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.2
取付
カバー引掛式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
350
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ