DBK-42772YG 和風ブラケット DAIKO(大光電機) 82313327

和風ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・取付など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.7
取付
カバーホルダーネジ式
注文コード
82313327
品番
DBK-42772YG
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
寸法(mm)
幅220 高217 出294
質量(kg)
0.7
取付
カバーホルダーネジ式
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
121
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.8
ランプ
付
容量(VA)
5
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
460
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする