DAIKO(大光電機)
ベースダウンライト(ランプタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・調光の可否・色温度
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
昼白色
調光の可否
非調光
色温度(K)
5000
注文コード
82313458
品番
DDL-6314WW
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.5
光色
昼白色
寸法(mm)
径Φ184 埋込穴Φ150 埋込深64
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
4.3
容量(VA)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
540
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93