DDL-6300ABG ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) DAIKO(大光電機) 82313625

ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
従来光源
白熱灯100W相当
光色
電球色
注文コード
82313625
品番
DDL-6300ABG
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
消費電力(W)
7.8
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.1
容量(VA)
12
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
430
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする