曜日別特売
LZS-9120NSW5 スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 82313887

スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93LZS-9120NSW5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・仕様・光色など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.9
仕様
LED交換不可 / 2000クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:シルバー / 配光角:28° / 本体:アルミダイカスト / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.2m / 制御レンズ付
光色
白色
注文コード
82313887
品番
LZS-9120NSW5
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
寸法(mm)
径Φ75長155吊高55
質量(kg)
0.9
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.4
容量(VA)
36
仕様
LED交換不可 / 2000クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:シルバー / 配光角:28° / 本体:アルミダイカスト / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.2m / 制御レンズ付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
22
ランプ
内蔵
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
1990
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする