曜日別特売

スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93

スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全60種類を絞り込む
色温度(K)
寸法(mm)
容量(VA)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82307867LZS-9120YSM5径Φ75長155吊高550.9300079.536
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308436LZS-9121YWW5径Φ75長155吊高461300084.536
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309100LZS-9121YBM5径Φ75長155吊高461300079.536
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309170LZS-9120LBM5径Φ75長155吊高550.9270076.836
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309687LZS-9120ASW5径Φ75長155吊高550.9350090.436
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309976LZS-9120YBN5径Φ75長155吊高550.9300068.637
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310597LZS-9120LBW5径Φ75長155吊高550.9270081.836
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310658LZS-9121LBN5径Φ75長155吊高461270071.737
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311008LZS-9120ABM5径Φ75長155吊高550.9350082.736
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311017LZS-9121LWN5径Φ75長155吊高461270071.737
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311236LZS-9120AWW5径Φ75長155吊高550.935009536
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311805LZS-9120YBM5径Φ75長155吊高550.9300079.536
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312320LZS-9121LBW5径Φ75長155吊高461270081.836
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312478LZS-9120LWW5径Φ75長155吊高550.9270081.836
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312688LZS-9120NSM5径Φ75長155吊高550.940008536
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312715LZS-9120NWM5径Φ75長155吊高550.940008536
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313257LZS-9121AWM5径Φ75長155吊高461350082.736
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313291LZS-9120ASN5径Φ75長155吊高550.9350070.437
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313300LZS-9121NWN5径Φ75長155吊高461400073.437
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313835LZS-9120NSN5径Φ75長155吊高550.9400073.437
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313887LZS-9120NSW5径Φ75長155吊高550.9400090.436
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314167LZS-9121AWN5径Φ75長155吊高461350070.437
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314325LZS-9120LSW5径Φ75長155吊高550.9270081.836
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315646LZS-9120NBN5径Φ75長155吊高550.9400073.437
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315795LZS-9120LWN5径Φ75長155吊高550.9270071.737
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316161LZS-9120AWN5径Φ75長155吊高550.9350070.437
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316450LZS-9120ABW5径Φ75長155吊高550.935009536
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316687LZS-9121AWW5径Φ75長155吊高46135009536
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316721LZS-9121YWN5径Φ75長155吊高461300068.637
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317089LZS-9120NWW5径Φ75長155吊高550.9400090.436
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317701LZS-9120ASM5径Φ75長155吊高550.9350082.736
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317999LZS-9121NBW5径Φ75長155吊高461400090.436
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318105LZS-9121YBW5径Φ75長155吊高461300084.536
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318166LZS-9121NBM5径Φ75長155吊高46140008536
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318191LZS-9120ABN5径Φ75長155吊高550.9350070.437
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318306LZS-9120LSN5径Φ75長155吊高550.9270071.737
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320160LZS-9120YSW5径Φ75長155吊高550.9300084.536
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320598LZS-9121LWW5径Φ75長155吊高461270081.836
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320738LZS-9121NBN5径Φ75長155吊高461400073.437
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320966LZS-9120LSM5径Φ75長155吊高550.9270076.836
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321219LZS-9120YSN5径Φ75長155吊高550.9300068.637
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321955LZS-9120YWM5径Φ75長155吊高550.9300079.536
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321971LZS-9120YWW5径Φ75長155吊高550.9300084.536
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322059LZS-9120YBW5径Φ75長155吊高550.9300084.536
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322470LZS-9121LBM5径Φ75長155吊高461270076.836
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322488LZS-9120NBM5径Φ75長155吊高550.940008536
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322951LZS-9120YWN5径Φ75長155吊高550.9300068.637
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323100LZS-9120NWN5径Φ75長155吊高550.9400073.437
¥32,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323170LZS-9121LWM5径Φ75長155吊高461270076.836
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323240LZS-9121NWW5径Φ75長155吊高461400090.436
¥34,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする