曜日別特売
LZS-9124SBW8 スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光 DAIKO(大光電機) 82314508

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)AC100専用色温度(K)高彩色3850注文コード82314508品番LZS-9124SBW8
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145電圧(V)AC100専用消費電力(W)42ランプ内蔵色温度(K)高彩色3850エネルギー消費効率(Lm/W)48.5容量(VA)43定格光束(Lm)2040調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする