DDL-4763YWG ベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 82314551

ベースダウンライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光色・調光の可否・色温度など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
調光
色温度(K)
2700
注文コード
82314551
品番
DDL-4763YWG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.2
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深100
質量(kg)
0.2
取付
サーマルプロテクタ付
消費電力(W)
3.6
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
350
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする