DAIKO(大光電機)
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・エネルギー消費効率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
17.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
78
注文コード
82314578
品番
LZS-9107FBM8
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
エネルギー消費効率(Lm/W)
78
定格光束(Lm)
1350
寸法(mm)
径Φ70長120吊高145
質量(kg)
0.8
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
17.3
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
19
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当
演色性(Ra)
96~93