DAIKO(大光電機)
ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット
LZA-93685N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・従来光源
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
白色
従来光源
FHP45W×4灯相当
注文コード
82314788
品番
LZA-93685N
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
77.5
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.2
光色
白色
定格光束(lm)
11100
寸法(mm)
径□413 高40
電圧(V)
AC100-242
容量(VA)
81/80/80(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
FHP45W×4灯相当
演色性(Ra)
85
エコロジー商品
省エネ