- 寸法(mm)
- 幅15 長1200 高5
- 消費電力(W)
- 26.3
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 54.7
- 容量(VA)
- 電気容量:26.7/負荷容量:20.5
- 定格光束(Lm)
- 1440
- 電圧(V)
- DC24専用
- ランプ
- LED内蔵
- 色温度(K)
- 1800~6500/RGB
- 光色
- キャンドル色~昼光色/RGB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光の可否
- 調色調光(無線調光)
- 演色性(Ra)
- 1800K:64 2700K:77 3500K:88 4000K:89 5000K:91 6500K:90