DBK-37171YE LEDブラケット DAIKO(大光電機) 82315025

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82315025品番DBK-37171YE
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
寸法(mm)径□120 高128質量(kg)0.3取付カバー回転式電圧(V)AC100消費電力(W)3.6ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)102.7容量(VA)7光色電球色定格光束(Lm)370調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする