DBK-40844YG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 82315059

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82315059品番DBK-40844YG
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法(mm)幅330 高160 出286質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)7.2ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82.6容量(VA)10光色電球色定格光束(Lm)595調光の可否調光従来光源白熱灯60W×2灯相当演色性(Ra)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする