曜日別特売
DBK-42795YG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 82315208

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
質量(kg)
0.7
取付
カバーバネクリップ式
注文コード
82315208
品番
DBK-42795YG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
寸法(mm)
幅146 高358 出211
質量(kg)
0.7
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.6
取付
カバーバネクリップ式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
280
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする