DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付・仕様
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.1
注文コード
82316249
品番
DBK-42565YG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅122 高128 出125
質量(kg)
1.1
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.8
電圧(V)
AC100
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
310
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯40W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ