DAIKO(大光電機)
和風ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.4
取付
カバー化粧ナット式
注文コード
82316276
品番
DBK-41332YG
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅212 高230 出138
質量(kg)
0.4
取付
カバー化粧ナット式
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
93
電圧(V)
AC100
ランプ
付
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
335
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93