DDL-6312YW ベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 82316766

ベースダウンライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・調光の可否・色温度など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
非調光
色温度(K)
2700
注文コード
82316766
品番
DDL-6312YW
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.2
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深64
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
6.5
容量(VA)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
710
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする