DAIKO(大光電機)
和風ブラケット
DBK-37698YG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.3
取付
カバー引掛式
注文コード
82317177
品番
DBK-37698YG
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径□135 出135
質量(kg)
0.3
取付
カバー引掛式
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
ランプ
付
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
330
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93