DAIKO(大光電機)
屋外用簡易間接照明 KaKeHi
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・仕様・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.1
仕様
LED交換不可 / 器具色:黒 / 防雨形 / 本体:アルミ型材 アルマイト / カバー:プラスチック 乳白 / 光源寿命:40000時間 / 電気容量:4.4VA / 負荷容量:2.3VA / ※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください / 送り配線可能※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
消費電力(W)
12
注文コード
82317265
品番
DWP-5739YS
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
LED交換不可 / 器具色:黒 / 防雨形 / 本体:アルミ型材 アルマイト / カバー:プラスチック 乳白 / 光源寿命:40000時間 / 電気容量:4.4VA / 負荷容量:2.3VA / ※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください / 送り配線可能※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
寸法(mm)
幅30 長1195 高33
質量(kg)
1.1
取付
天井・壁(縦向・横向)・床付兼用
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
12
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.7
容量(VA)
12.4
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
465
調光の可否
非調光/調光(PWM調光)
演色性(Ra)
83