曜日別特売
LZS-9099YWN8E スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 82317290

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
LED交換不可 / 1200クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:白(ホワイト93) / 配光角:10° / 本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.2m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
消費電力(W)
13.2
光色
電球色
注文コード
82317290
品番
LZS-9099YWN8E
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.3
光色
電球色
定格光束(Lm)
810
仕様
LED交換不可 / 1200クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:白(ホワイト93) / 配光角:10° / 本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.2m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
寸法(mm)
径Φ70 長120 吊高134
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
13.2
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする