曜日別特売
LZS-9097NWW8E スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 82317326

スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
LED交換不可 / 800クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:白(ホワイト93) / 配光角:35° / 本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.1m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
消費電力(W)
9.7
光色
白色
注文コード
82317326
品番
LZS-9097NWW8E
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.7
光色
白色
定格光束(Lm)
890
仕様
LED交換不可 / 800クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:白(ホワイト93) / 配光角:35° / 本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.1m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
寸法(mm)
径Φ55 長100 吊高123
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
9.7
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする