- 寸法(mm)
- 幅15 長3600 高5
- 消費電力(W)
- 66.2
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 65.2
- 容量(VA)
- 電気容量:66.5/負荷容量:53.3
- 定格光束(Lm)
- 4320
- 仕様
- LED交換不可 / L3600タイプ / 防雨・防湿・防塵形 / シリコーンゴム / 光源寿命:40000時間 / 600mm~4800mm(60mm単位でカット加工可能) / ※最大製品長について特注で灯具長4860mm~10080mmまで対応可能、営業までお問い合わせください。※カット加工した場合屋内専用。カット加工し、屋外で使用する場合はお問合わせください。
- 電圧(V)
- DC24専用
- ランプ
- LED内蔵
- 色温度(K)
- 1800~6500/RGB
- 光色
- キャンドル色~昼光色/RGB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光の可否
- 調色調光(無線調光)
- 演色性(Ra)
- 1800K:64 2700K:77 3500K:88 4000K:89 5000K:91 6500K:90