DBK-38848YG 和風ブラケット DAIKO(大光電機) 82317466

和風ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・取付など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.4
取付
カバー引掛式
注文コード
82317466
品番
DBK-38848YG
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
寸法(mm)
径□150 出150
質量(kg)
0.4
取付
カバー引掛式
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.8
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
ランプ
付
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
410
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする