DAIKO(大光電機)
スタンド/テーブルスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
非調光
消費電力(W)
5.9
光色
電球色
注文コード
82317877
品番
DST-42790Y
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
5.9
寸法(mm)
径Φ120 高161
質量(kg)
0.9
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.5
容量(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
245
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93