- 寸法(mm)
- 径Φ70 長120 吊高134
- 電圧(V)
- AC100専用
- ランプ
- LED内蔵
- 色温度(K)
- 4000
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 117.4
- 仕様
- LED交換不可 / 1200クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:黒 / 配光角:30° / 本体:アルミダイカスト 黒塗装 / 反射板:アルミ 鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.2m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
- 消費電力(W)
- 13.2
- 容量(VA)
- 23
- 光色
- 白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格光束(Lm)
- 1550
- 調光の可否
- 調光(無線調光)
- 従来光源
- Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
- 演色性(Ra)
- 83