DCL-41323WGF LEDシーリング DAIKO(大光電機) 82318148

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
1.8
注文コード
82318148
品番
DCL-41323WGF
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
寸法(mm)
幅55 長1155 高52
質量(kg)
1.8
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
116
容量(VA)
42
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
23
ランプ
内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
2670
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
明るさHf32W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする