- 寸法(mm)
- 幅120 高165 出217幅120 高165 出217
- 質量(kg)
- 0.4
- ランプ
- 付
- 色温度(K)
- 2700
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 86.1
- 仕様
- LED交換可能 / 器具色:黒 / 本体:鋼板・鋼管 黒塗装 / 本体:アルミ 黒塗装(内面白塗装) / 飾り:木製 ウォールナット色塗装 / 飾り:飾り:真鍮 真鍮ブロンズメッキ / 光源寿命:ランプ寿命40000時間 / ※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.000・000) ※調光器併用不可 / SENMU LAMP使用可能
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 3.6
- 容量(VA)
- 5
- 光色
- 電球色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 定格光束(Lm)
- 310
- 調光の可否
- 調光
- 従来光源
- 白熱灯60W相当
- 演色性(Ra)
- 93
- エコロジー商品
- 省エネ