- 消費電力(W)
- 3.6
- 仕様
- LED交換可能 / 本体:鋼板・鋼棒 黒塗装 / カバー:強化和紙 / 光源寿命:ランプ寿命40000時間 / ※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。/ SENMU LAMP使用可能(P.000~000)
- 寸法(mm)
- 幅156 長156 高392
- 質量(kg)
- 0.6
- 電圧(V)
- AC100
- ランプ
- 付
- 色温度(K)
- 2700
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 113.8
- 容量(VA)
- 7
- 光色
- 電球色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 定格光束(lm)
- 410
- 調光の可否
- 非調光
- 従来光源
- 白熱灯60W相当
- 演色性(Ra)
- 93