曜日別特売
DCL-41323YGF LEDシーリング DAIKO(大光電機) 82319180

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
1.8
注文コード
82319180
品番
DCL-41323YGF
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法(mm)
幅55 長1155 高52
質量(kg)
1.8
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
23
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.2
容量(VA)
42
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
2420
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
明るさHf32W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする