LZS-9124MBM8 スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光 DAIKO(大光電機) 82319320

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
LED交換不可 / 4000クラス / 配線ダクト取付用 / 器具色:黒 / 配光角:20° / 本体:アルミダイカスト / 反射板:アルミ鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.3m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
色温度(K)
高彩色3000
注文コード
82319320
品番
LZS-9124MBM8
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
色温度(K)
高彩色3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.1
定格光束(Lm)
1730
仕様
LED交換不可 / 4000クラス / 配線ダクト取付用 / 器具色:黒 / 配光角:20° / 本体:アルミダイカスト / 反射板:アルミ鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.3m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高145
消費電力(W)
42
ランプ
内蔵
容量(VA)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
CDM-T70W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする