- 電圧(V)
- AC100
- ランプ
- 付
- 色温度(K)
- 2700
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 101.4
- 光色
- 電球色
- 仕様
- LED交換可能 / 器具色:白 / 配光角:60° / 枠:鋼板 / 光源寿命:ランプ寿命40000時間 / 近接限度距離:0.1m / 取付可能天井厚5~25mm / ※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.000・000)
- 寸法(mm)
- 径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深64
- 質量(kg)
- 0.5
- 容量(VA)
- 12
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 定格光束(lm)
- 710
- 調光の可否
- 調光(逆位相調光)
- 従来光源
- 白熱灯100W相当
- 演色性(Ra)
- 93