曜日別特売
LZS-9102LWB8E スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機) 82320151

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様LED交換不可 / 2000クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:白(ホワイト93) / 配光角:45° / 本体:アルミダイカスト 白塗装 / 反射板:アルミ 鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.2m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。消費電力(W)23.1色温度(K)2700注文コード82320151品番LZS-9102LWB8E
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様LED交換不可 / 2000クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:白(ホワイト93) / 配光角:45° / 本体:アルミダイカスト 白塗装 / 反射板:アルミ 鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.2m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用消費電力(W)23.1ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)77.9容量(VA)39光色電球色定格光束(Lm)1800調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする