曜日別特売
DCL-41033YE シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 82320169

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
非調光
消費電力(W)
7.7
注文コード
82320169
品番
DCL-41033YE
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
調光の可否
非調光
色温度(K)
2700
消費電力(W)
7.7
容量(VA)
13
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.9
従来光源
白熱灯100W相当
寸法(mm)
径Φ125 高75
質量(kg)
0.4
取付
引掛シーリング取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
700
演色性(Ra)
93
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63718087
2023-06-07
用途: 自宅
建設業・工事業

取付ての感想は、明るかったです。気になる点は付属のビスは、頭がすぐ舐めるので、違う木ビスを使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする