仕様LED交換不可 / 2000クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:黒 / 配光角:20° / 本体:アルミダイカスト / 反射板:アルミ鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.2m / ガラスパネル付 / ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用消費電力(W)26ランプ内蔵色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)70.3容量(VA)29光色昼光色~電球色定格光束(Lm)1830調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)96~93